SG Armaturen - LUNA BLÅ 1W LED UTEN DRIVER 1M KABEL (24V) 3000K, L70/B50 50,000, CLASS II, IP67, IK08 - 692105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Andre
Kapslingsfarge - Krom
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986921052
Elnummer
3100174
Leverandørens varenummer
692105
Typebeskrivelse
3100174
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsfarge:
Krom
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Slagfasthet:
IK08
Maks systemeffekt:
1 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Innbyggingshøyde / -dybde:
70 mm
Innfellingsdiameter:
51 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Avdekkingens materiale:
Glass, strukturert
Spenningstype:
DC
Merkespenning:
24...24 V
Nominell strøm:
39...41 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Justerbar:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Egnet for lampeeffekt:
4...4 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1...0 lm
Lysfarge:
Blå
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
1
Bredde:
62 mm
Høyde/dybde:
68 mm
Lengde:
62 mm
Ytre diameter:
62 mm
Innbyggingsbredde:
51 mm
Innbyggingslengde:
51 mm
Maks last:
2000 kg
Overrullbar:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


