SG Armaturen - LUNA DECO 1 - 24V 3000K 4W 8lm, RA<80, SDCM 3, L80/B20 50,000, CLASS III, IP67, IK10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Uten
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986300123
Elnummer
3102010
Leverandørens varenummer
630012
Typebeskrivelse
3102010
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning)
Uten
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Kapslingsmateriale
Andre
Materialkvalitet i husmateriale
Andre
Kapslingsfarge
Antrasitt
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Spenningstype
DC
Merkespenning fra/til
24...24 V
Nominell strøm
700...700 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Justerbar
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Asymmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Fristrålende
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
G
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
80 %
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
III
Egnet for lampeeffekt
4...4 W
Maks systemeffekt
4 W
Effektiv lysstrøm
8 lm
Lysutbytte
2 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0
Bredde
60 mm
Høyde/dybde
60 mm
Lengde
75 mm
Ytre diameter
60 mm
Innbyggingsbredde
40 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
90 mm
Innbyggingslengde
40 mm
Innfellingsdiameter
40 mm
Maks last
2000 kg
Overrullbar
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
2
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Luna Deco in-ground armaturer for effektbelysning. De er perfekte til å lyse opp kantene av oppkjørsler og andre hage-/park-elementer. De er også godt egnet for innfelling i vegger/ murer. De er laget av syrefast stål og pulverlakkert aluminium og har 10 års korrosjonsgaranti. Vanntette, IP67. Slagfaste, IK10, og godkjent for å kjøres over med bil. Har integrert, forseglet LED. Det følger med et rør for montering i bakken, og en klips for montering I vegg. Levers med kabel for tilkobling til 24V driver.