SG Armaturen - LUNA DECO OPAL 3000K - 630043

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - LUNA DECO OPAL 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986300437

Elnummer

3102600

Leverandørens varenummer

630043

Typebeskrivelse

3102600

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Maks systemeffekt:

4 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

90 mm

Innfellingsdiameter:

40 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

24...24 V

Nominell strøm:

700...700 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

G

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

80...80 lm

Lysutbytte:

20 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

60 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Lengde:

75 mm

Ytre diameter:

60 mm

Innbyggingsbredde:

40 mm

Innbyggingslengde:

40 mm

Maks last:

2001 kg

Overrullbar:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Luna Deco in-ground armaturer for effektbelysning. De er perfekte til å lyse opp kantene av oppkjørsler og andre hage-/park-elementer. De er også godt egnet for innfelling i vegger/ murer. De er laget av syrefast stål og pulverlakkert aluminium. Vanntette, IP67. Slagfaste, IK10, og godkjent for å kjøres over med bil. Har integrert, forseglet LED. Det følger med et rør for montering i bakken, og en klips for montering I vegg. Levers med kabel for tilkobling til 24V driver..