SG Armaturen - LUNA KOBLINGSBOKS INKL. DRIVER - 900111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 350...700 mA
Utgangseffekt fra/til - 1...20 W
For utendørsbruk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021989001119
Elnummer
3101369
Leverandørens varenummer
900111
Typebeskrivelse
3101369
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangsstrøm fra/til:
350...700 mA
Utgangseffekt fra/til:
1...20 W
For utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Lengde:
180 mm
Bredde:
100 mm
Høyde:
54 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


