SG Armaturen - Luna Mini 24V 3000K - 630016

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Luna Mini 24V 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986300161

Elnummer

3102012

Leverandørens varenummer

630016

Typebeskrivelse

3102012

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Slagfasthet:

IK06

Maks systemeffekt:

1,5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

56 mm

Innfellingsdiameter:

25 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

24...24 V

Nominell strøm:

300...300 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Egnet for lampeeffekt:

1,5...1,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

92...0 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

28 mm

Høyde/dybde:

46 mm

Lengde:

28 mm

Ytre diameter:

28 mm

Innbyggingsbredde:

25 mm

Innbyggingslengde:

25 mm

Maks last:

320 kg

Overrullbar:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Liten og nett utendørsarmatur som passer perfekt til innfelling i terrassegulv, rundt svømmebasseng, trapper eller andre steder i hagen. Både rund og firkantet front følger med, slik at du kan velge den Luna Mini som passer deg best. Leveres med 60 cm ledning. Produsert i aluMinium med front i rustfritt stål. Beskyttelsesklasse IP67