SG Armaturen - Metro tak sort 1x LED 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Effektiv lysstrøm - 180 lm
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986146967
Elnummer
3104294
Leverandørens varenummer
614696
Typebeskrivelse
3104294
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
4,5...4,5 W
Effektiv lysstrøm
180 lm
Fargetemperatur
2700...2700 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
GU10
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Type raster
Andre
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Medium strålende 20-40°
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
40000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
4,5 W
Lysutbytte
40 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Bredde
90 mm
Høyde/dybde
120 mm
Lengde
120 mm
Ytre diameter
90 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Rund armatur for utendørs montering på vegg og tak. Produsert i trykkstøpt, pulverlakkert aluminium med sort, hvit eller grafitt overflate med skjerm i herdet glass. Finnes som opp-/nedlys eller kun nedlys. Armaturen har en utskiftbar GU10 LED-lyskilde (inkludert), og er dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel montering med veggbeslag med stikkforbindelse til lampen, to kabelinnganger og mulighet for både synlig og skjult kabling. Kan monteres på hjørne med hjørnefeste (selges separat). 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK07.