Utgått

SG Armaturen - MISSISSIPPI 14W/830 T5 L=57,5CM IP20 MED RØR - 112014

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - MISSISSIPPI 14W/830 T5  L=57,5CM IP20 MED RØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 14...14 W

  • Effektiv lysstrøm - 0 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981120146

Elnummer

3311737

Leverandørens varenummer

112014

Typebeskrivelse

3311737

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Effektiv lysstrøm:

0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

Lysrør, D = 16 mm

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

G5

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...230 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

14 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

60 mm

Høyde/dybde:

575 mm

Lengde:

575 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Benkarmatur med bryter og 2x stikkontakter. Mulighet for å snu platen med kontaktene, slik at man kan ha dem på venstre side