SG Armaturen - MISSISSIPPI 28W/830 T5 L=117,5CM IP20 MED RØR - 112028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja
Egnet for lampeeffekt - 28...28 W
Effektiv lysstrøm - 0 lm
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Veggmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Mississippi
EAN/GTIN
7021981120283
Elnummer
3311738
Leverandørens varenummer
112028
Typebeskrivelse
3311738
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
28...28 W
Effektiv lysstrøm:
0 lm
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...230 V
Driftsutstyr:
Magnetisk trafo
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
40000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Maks systemeffekt:
28 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
60 mm
Høyde/dybde:
1175 mm
Lengde:
1175 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²


