Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - MISSISSIPPI 30W/830 T8 L=92CM IP20 MED RØR - 112030

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - MISSISSIPPI 30W/830 T8 L=92CM IP20 MED RØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 30...30 W

  • Effektiv lysstrøm - 0 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981120306

Elnummer

3344462

Leverandørens varenummer

112030

Typebeskrivelse

3344462

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

30...30 W

Effektiv lysstrøm:

0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

Lysrør, D = 26 mm

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

G13

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...230 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

30 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

60 mm

Høyde/dybde:

920 mm

Lengde:

920 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Benkarmatur som er særdeles velegnet til bakbelysning av vegger, benker m.m. Leveres med av/på bryter og 2 stikkontakter (16A).

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien