Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - MISSISSIPPI 8W LED - 1120108

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - MISSISSIPPI 8W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

  • Effektiv lysstrøm - 852 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981120108

Elnummer

3300333

Leverandørens varenummer

1120108

Typebeskrivelse

3300333

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Effektiv lysstrøm:

852 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...230 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

40000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

8 W

Lysutbytte:

107 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

615 mm

Lengde:

615 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Benkarmatur som er særdeles velegnet til bakbelysning av vegger, benker m.m. Leveres med av/på bryter og 2 stikkontakter (16A).