Utgått

SG Armaturen - MISSOURI 18W T8 - 113018

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - MISSOURI 18W T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - Lysrør, D = 26 mm

  • Med lyskilde - Ja

  • Lampeholder (Fatning) - G13

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Missouri

EAN/GTIN

7021981130183

Elnummer

3311747

Leverandørens varenummer

113018

Typebeskrivelse

3311747

Lampetype:

Lysrør, D = 26 mm

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

G13

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Stål

Avdekkingens materiale:

Uten deksel

Form:

Oval

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Veggmontering:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

Ja

Egnet for nødlys:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

59 mm

Lengde:

610 mm

Missouri 18W T8