SG Armaturen - MOON 2700K - 614022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kulelykt
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Farge - Hvit
Tilkoblingseffekt - 6 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986140224
Elnummer
3100430
Leverandørens varenummer
614022
Typebeskrivelse
3100430
Modell / utførelse:
Kulelykt
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Farge:
Hvit
Tilkoblingseffekt:
6 W
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
Hvit
Total lengde:
2 m
Med skjerm:
1
Spenningstype:
AC
Med strømbro:
nei
Kan kobles:
nei
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Virkningsgrad:
0,75
Bredde:
400 mm
Høyde/dybde:
410 mm
Diameter:
400 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2


