SG Armaturen - MOON FESTEBRAKETT - 614020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 34 mm
Bredde - 92 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986140200
Elnummer
3101174
Leverandørens varenummer
614020
Typebeskrivelse
3101174
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
34 mm
Bredde:
92 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
34 mm
Diameter:
92 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


