SG Armaturen - Multi Concept Round front - 8249044382
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 560 mm
Bredde - 560 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821174305
Elnummer
3330069
Leverandørens varenummer
8249044382
Typebeskrivelse
3330069
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
560 mm
Bredde:
560 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
53 mm
Diameter:
0 mm
Multi Concept er en fleksibel og fremtidsikret innfelt armatur. Armaturen kan kombineres på forskjellige måter ved hjelp av de tre grunndelene (armaturkasse, LED-innsats og front).
Multi Concept kan dermed tilpasses et roms funksjon i forhold til design og lysteknikk, og belysningen kan optimeres når et rom skifter funksjon.
Samtidig kan front og LED-innsats enkelt skiftes ut uten bruk av verktøy og uten å fjerne armaturkassen fra taket. Det betyr enkelt vedlikehold og rask oppgradering av LED-innsatsen når fremtiden bringer enda mer energibesparende LED-løsninger.
Økt brukerkomfort; Maksimal fleksibilitet ift. lysteknikk og design; Energibesparende; Svært lang levetid, Sparer tid og ressurser til vedlikehold; Minimerer forstyrrelser for brukerne..
Multi Concept kan dermed tilpasses et roms funksjon i forhold til design og lysteknikk, og belysningen kan optimeres når et rom skifter funksjon.
Samtidig kan front og LED-innsats enkelt skiftes ut uten bruk av verktøy og uten å fjerne armaturkassen fra taket. Det betyr enkelt vedlikehold og rask oppgradering av LED-innsatsen når fremtiden bringer enda mer energibesparende LED-løsninger.
Økt brukerkomfort; Maksimal fleksibilitet ift. lysteknikk og design; Energibesparende; Svært lang levetid, Sparer tid og ressurser til vedlikehold; Minimerer forstyrrelser for brukerne..


