Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - MULTIBOX - 900102

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - MULTIBOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for LED lamper - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 0...20 W

  • Bruksområde - For platedekke

  • Maks armaturdiameter - 200 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989001027

Elnummer

3205649

Leverandørens varenummer

900102

Typebeskrivelse

3205649

Egnet for LED lamper:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

0...20 W

Bruksområde:

For platedekke

Maks armaturdiameter:

200 mm

Materiale:

Plast

For høyspenningslamper:

Ja

For lavspenningslamper:

Ja

Med plass for styreapparater:

Ja

Innbyggingslengde:

600 mm

Innbyggingsbredde:

280 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

130 mm

Min. taktykkelse:

1 mm

INNFELLINGSMÅL:
L: 540 mm
B: 240 mm
H: 150 mm

Uttrekkbar Multibox, justerbar fra 33-60 cm.
Påfestet dobbeltsidig tape for innfesting av diffusjonsplast
Innfesting av K-rør skjer uten bruk av skapmuffe eller klips.
Produsert i varmebestandig, halogenfritt og brannhemmende (V0) materiale.