SG Armaturen - MULTIBOX TEK - 900104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for LED lamper - Ja
Egnet for lampeeffekt - 0...15 W
Bruksområde - For platedekke
Maks armaturdiameter - 200 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989001041
Elnummer
3205589
Leverandørens varenummer
900104
Typebeskrivelse
3205589
Egnet for LED lamper:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
0...15 W
Bruksområde:
For platedekke
Maks armaturdiameter:
200 mm
Materiale:
Plast
For høyspenningslamper:
Ja
For lavspenningslamper:
Ja
Med plass for styreapparater:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Innbyggingslengde:
600 mm
Innbyggingsbredde:
250 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Min. taktykkelse:
1 mm
L: 330-600 mm
B: 250 mm
H: 48 mm
MultiBox TEK er en lavt byggende uttrekkbar downlightboks.
Med sin høyde på kun 48mm, unngår en å ta hull i fuktsperra, ved å kun lekte ned ekstra med 2” lekter.
MultiBox TEK er uttrekkbar og kan enkelt tilpasses mellom lektene.
MultiBox TEK har også tape på baksiden, slik at en enkelt kan feste den under montering, før den tilpasses og festes permanent. Mange utsparinger for 16mm og 20mm k-rør, der en enkelt fester k-rørene uten bruk av verktøy. Bare å klemme fast k-rørene i utsparringene så fester de seg. MultiBox TEK er produsert i resirkulert varmebestandig, halogenfritt og brannhemmende materiale. (Resirkulert Polypropylen).


