SG Armaturen - Nano Sort 2700K 36D 1W 80lm, RA>90, L70/B50 50,000, CLASS III, IP44, SDCM 3 - 907006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Ikke justerbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Svart
Merkespenning fra/til - 10...10 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989070061
Elnummer
3203325
Leverandørens varenummer
907006
Typebeskrivelse
3203325
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Merkespenning fra/til:
10...10 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
1 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Innebygget diameter:
25...25 mm
Egnet til påbygging:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
DC
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
nei
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
0
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
50 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
III
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for lampeeffekt:
1...1 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysstrøm:
-499...0 lm
Effektiv lysstrøm:
80 lm
Lysstyrke:
0 cd
Virkningsgrad:
0
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
33 mm
Høyde/dybde:
27,5 mm
Lengde:
33 mm
Ytre diameter:
35 mm
Innbyggingsbredde:
25 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
26 mm
Innbyggingslengde:
25 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysutbytte:
80 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


