Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - NEMO II MINI ASY 3000K ASYMMETRISK - 630071

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - NEMO II MINI ASY 3000K ASYMMETRISK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986300710

Elnummer

3104364

Leverandørens varenummer

630071

Typebeskrivelse

3104364

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

4 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

100 mm

Innfellingsdiameter:

98 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

80 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

160...160 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Høyde/dybde:

100 mm

Ytre diameter:

110 mm

Maks last:

750 kg

Overrullbar:

Ja

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kraftige innbyggingsarmaturer for dekorativ og funksjonell belysning av fasader, murer, hager og gårdsplasser. Godkjent for 750 kg last.
Nemo II kommer i symmetriske versjoner med dype sorte reflektorer som hindrer blending, og i asymmetriske versjoner som er ideelle for å lyse på fasader og lignende.