SG Armaturen - NEMO SIRIAK 3000K - 630075

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - NEMO SIRIAK 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986300758

Elnummer

3185154

Leverandørens varenummer

630075

Typebeskrivelse

NEMO SIRIAK 3000K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

4 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Innbyggingshøyde / -dybde:

100 mm

Innfellingsdiameter:

98 mm

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Justerbar:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

E

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for lampeeffekt:

4...4 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

24...24 lm

Lysutbytte:

6 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

110 mm

Høyde/dybde:

100 mm

Ytre diameter:

110 mm

Maks last:

750 kg

Overrullbar:

Ja

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Pluggbar elektrisk tilkobling:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Kraftige innbyggingsarmaturer for dekorativ og funksjonell belysning av fasader, murer, hager og gårdsplasser. Godkjent for 750 kg last. Nemo Siriak gir et dekorativt lys langs gangveier og fasader.