SG Armaturen - NEOSTRIP 2,4m 15W/m RGB m/2m KABEL, 390lm, SDCM1, Klasse III, IP65, 50.000, L70/B50> - 391470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 15 W
Lysstyrke pr. meter - 390 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983914705
Elnummer
3211071
Leverandørens varenummer
391470
Typebeskrivelse
3211071
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
15 W
Lysstyrke pr. meter:
390 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
RGB
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
96
Antall lyspunkter pr. fot:
29
Lampeffekt pr. fot:
5 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
50 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Maks systemeffekt:
15 W
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
16 mm
Høyde/dybde:
15 mm
Diameter:
0 mm
Total lengde:
2,4 m
Minste bøyeradius:
300 mm
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
nei
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


