SG Armaturen - NØDLYSBATTERI 3 TIMER 3.0Ah - MODEL NO B093 - 820307
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Merkespenning - 6,4...6,4 V
Nominell driftstid - 3...3 h
Nødfunksjonsovervåkingssystem - Uten
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021988203071
Elnummer
6601034
Leverandørens varenummer
820307
Typebeskrivelse
6601034
Lampetype:
Andre
Merkespenning:
6,4...6,4 V
Nominell driftstid:
3...3 h
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Uten
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
NØDLYSBATTERI 3 TIMER 3.0Ah - MODEL NO: B093


