SG Armaturen - Nummerskilt plate liten 220x170mm - 600001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type indikering - Andre
Modell / utførelse - Tallsortiment
Materiale - Plast
Type feste - Skrus
Høyde - 220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986000016
Elnummer
3100040
Leverandørens varenummer
600001
Typebeskrivelse
3100040
Type indikering:
Andre
Modell / utførelse:
Tallsortiment
Materiale:
Plast
Type feste:
Skrus
Høyde:
220 mm
Fargeavtrykk:
Andre
Fargebakgrunn:
Andre
Gjennomsiktig bakgrunn:
Ja
Etterlysende:
nei
Bøybar:
nei
Med mappe/veske:
nei
Bredde:
170 mm
Tykkelse:
10 mm


