SG Armaturen - Ø133 mm Outdoor Rehab Ring grafitt - 9233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 133 mm
Bredde - 133 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980092338
Elnummer
3104322
Leverandørens varenummer
9233
Typebeskrivelse
3104322
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
133 mm
Bredde:
133 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
133 mm
Rehabiliterings ring Ø133 for Jupiter, Uniled, Junistar Soft og Jupiter Soft. For hulldiameter Ø83-120 mm.


