SG Armaturen - Ø133 mm Outdoor Rehab Ring hvit - 9223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 133 mm
Bredde - 133 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980092239
Elnummer
3104321
Leverandørens varenummer
9223
Typebeskrivelse
3104321
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
133 mm
Bredde:
133 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
133 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


