SG Armaturen - Ø180 mm Outdoor Rehab Ring grafitt - 9234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980092345
Elnummer
3104324
Leverandørens varenummer
9234
Typebeskrivelse
3104324
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Diameter:
180 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


