SG Armaturen - Ø250 mm Indoor/Outdoor Rehab Ring hvit - 9227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 250 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980092277
Elnummer
3100564
Leverandørens varenummer
9227
Typebeskrivelse
3100564
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
250 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


