SG Armaturen - Opal Deko - 8249043419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821165365
Elnummer
3210302
Leverandørens varenummer
8249043419
Typebeskrivelse
3210302
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
0 mm
Diameter:
0 mm
Rax / Rax Utenpåliggende Dekorativt tilbehør Opal Deko


