SG Armaturen - Opus R grafitt 3000K, 580lm, Ra>80, KL I, IP65, IK10 - 623742

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Opus R grafitt 3000K, 580lm, Ra>80, KL I, IP65, IK10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021986237429

Elnummer

3104227

Leverandørens varenummer

623742

Typebeskrivelse

3104227

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Maks systemeffekt:

10 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Høyde/dybde:

396 mm

Type lysarmatur:

Stolpelampe

Med Fotplate:

Ja

Med lyssensor:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Utskiftbar drivenhet:

nei

Lysfordeler:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

II

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Effektiv lysstrøm:

585 lm

Lysutbytte:

58 lm/W

Lysstyrke:

585 cd

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Trinn

Justerbar lysstrøm:

Trinn

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

216 mm

Lengde:

396 mm

Diameter:

216 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Pullertarmatur i klassisk design som passer inn både i moderne og tradisjonelle miljøer. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert grafitt, med kuppel i UV-stabilisert polykarbonat. Opus har en innebygget, effektiv LED-lyskilde med god lyskvalitet og lang levetid. Enkel å montere. Kan skrus direkte på underlaget eller støpes ned med ankerfeste (selges separat). Beskyttelsesklasse IP65. Design: Hallvard Jakobsen.