SG Armaturen - Opus Stolpe sort 1100 LED 3000K, 580lm, Ra>80, KL I, IP65, IK10 - 623736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986237368
Elnummer
3104217
Leverandørens varenummer
623736
Typebeskrivelse
3104217
Lampetype:
LED utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Antrasitt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Slagfasthet:
IK10
Maks systemeffekt:
10 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Høyde/dybde:
970 mm
Type lysarmatur:
Stolpelampe
Med baseplate:
Ja
Med lyssensor:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
nei
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Lysfordeler:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for lampeeffekt:
10...10 W
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
585...0 lm
Lysutbytte:
58 lm/W
Lysstyrke:
585 cd
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
216 mm
Lengde:
970 mm
Diameter:
216 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


