SG Armaturen - Pendel innfelt taktilkoblingboks hvit - 314333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AndreGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 94 mm
Bredde - 94 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983143334
Elnummer
3000217
Leverandørens varenummer
314333
Typebeskrivelse
3000217
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
94 mm
Bredde:
94 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
51 mm
Diameter:
94 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


