SG Armaturen - PIR WALL SVART FRONTDEKSEL - 820472
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Applikasjonsramme
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988204726
Elnummer
1406229
Leverandørens varenummer
820472
Typebeskrivelse
1406229
Modell / utførelse:
Applikasjonsramme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Front deksel til PIR Wall.


