SG Armaturen - Place grå 28W LED 3000K Ra>80 - 8246087999

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Place grå 28W LED 3000K Ra>80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påsats

  • Lampetype - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 21...21 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5703821168069

Elnummer

3502541

Leverandørens varenummer

8246087999

Typebeskrivelse

3502541

Monteringsmetode:

Påsats

Lampetype:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

21...21 W

Maks systemeffekt:

21 W

Lysutbytte:

115 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

85

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...0 °C

Fjernbetjening:

Andre

Med radiostyring:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

6 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2410...2410 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

0

Bredde:

600 mm

Høyde/dybde:

291 mm

Lengde:

291 mm

Diameter:

600 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Med lyssensor:

nei

Place er et allsidig, toppmontert lyktehode med et unik, estetisk design. Den myke overgangen fra masten til den store overflaten gir et unikt uttrykk. Place kombinerer visuell komfort og energieffektivitet i en rekke bymiljøer, som f.eks. parker, parkeringsplasser og andre offentlige områder. Et opplagt valg for en rekke forskjellige bymiljøer til et attraktivt prisnivå. Perfekt til ombygging – armaturen monteres enkelt på eksisterende master. Uformet for komfort basert på jevn lysfordeling. Ingen lysforurensning. Alle fordelene ved LED.