SG Armaturen - Place sort 28W LED 4000K Ra>80 DYNADIM - 8246090614
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 28...28 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821172110
Elnummer
3500525
Leverandørens varenummer
8246090614
Typebeskrivelse
3500525
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
28...28 W
Maks systemeffekt:
28 W
Lysutbytte:
89 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Svart
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
B
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
10 m
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2510...0 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
100
Bredde:
600 mm
Høyde/dybde:
291 mm
Lengde:
291 mm
Diameter:
0 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Bluetooth:
nei


