Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - POLAR TEK MATT-HVIT 6,5W LED GU10 - 912160

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - POLAR TEK MATT-HVIT 6,5W LED GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 230...230 V

  • UHF - nei

  • Egnet for inbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989121602

Elnummer

3297001

Leverandørens varenummer

912160

Typebeskrivelse

3297001

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

230...230 V

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

GU10

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Ytre diameter:

94 mm

Installasjonshøyde:

56...56 mm

Lavtbyggende downlight med GU10 sokkel. Ikke vippbar, kl II, IP23. LED: 50 000 timer, varmhvitlysfarge (2700K) med 32 grader lysspredning.