Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - PRELUDE BØRST.STÅL 15W M/STIKK - 197301

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - PRELUDE BØRST.STÅL 15W M/STIKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - Lysrør, D = 26 mm

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Maks systemeffekt - 15 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981973018

Elnummer

3344561

Leverandørens varenummer

197301

Typebeskrivelse

3344561

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

Lysrør, D = 26 mm

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Maks systemeffekt:

15 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1200...0 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

G13

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Magnetisk trafo

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Indirekte

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

Slagfasthet:

IK05

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

70 mm

Høyde/dybde:

70 mm

Lengde:

630 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Baderomsarmatur for vegg med stikkontakt. kan monteres horisontalt (IP44) eller vertikalt (IP20)

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien