SG Armaturen - Prelude hvit LED, 14W, 1020lm - 111340

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Prelude hvit LED, 14W, 1020lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Prelude

EAN/GTIN

7021981113407

Elnummer

3300304

Leverandørens varenummer

111340

Typebeskrivelse

3300304

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

14...14 W

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

37

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

46

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

Slagfasthet:

IK05

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Lysutbytte:

73 lm/W

Effektiv lysstrøm:

1020 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

70 mm

Høyde/dybde:

80 mm

Lengde:

510 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Unified Glare Ratio (UGR):

23,1

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Baderomsarmatur for montering over speil i hvit eller børstet overflate. Produsert i aluminium med avskjerming i akryl (polykarbonat som tilbehør). Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Finnes også med én eller to jordede stikkontakter bak klapplokk. Montering med enten skjult eller synlig kabling, fleksible kabelinnganger og mulighet for viderekobling. Beskyttelsesklasse IP44/ IP20 (horisontal/vertikal montering), slagfasthet IK05. Design: Hallvard Jakobsen..