SG Armaturen - PRELUDE KUPPEL 14W/24W M/ & U/STIKK (575mm) - 3951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
LampeglassLengde:
575 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980039517
Elnummer
3344579
Leverandørens varenummer
3951
Typebeskrivelse
3344579
Type tilbehør/reservedel:
Lampeglass
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/kopp:
Klar
Lengde:
575 mm
Bredde:
75 mm
Høyde/dybde:
68 mm
Diameter:
0 mm


