SG Armaturen - PRELUDE KUPPEL 18W M/ & U/STIKK (617mm) - 395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
SkjermLengde:
618 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980003952
Elnummer
3344569
Leverandørens varenummer
395
Typebeskrivelse
3344569
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Opalfarget
Lengde:
618 mm
Bredde:
75 mm
Høyde/dybde:
68 mm
Diameter:
0 mm


