SG Armaturen - PRO/MIDI 180MM REHAB RING HVIT - 3815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 180 mm
Bredde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980038152
Elnummer
3104325
Leverandørens varenummer
3815
Typebeskrivelse
3104325
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
180 mm
Bredde:
180 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
180 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


