SG Armaturen - PRO/MIDI 250MM REHAB RING GRAFITT - 3824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Antrasitt
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980038244
Elnummer
3104328
Leverandørens varenummer
3824
Typebeskrivelse
3104328
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Diameter:
250 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


