SG Armaturen - PRO/MIDI 250MM REHAB RING HVIT - 3823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980038237
Elnummer
3104327
Leverandørens varenummer
3823
Typebeskrivelse
3104327
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Diameter:
250 mm
Rehab ring til tetting av hull på opptil Ø250.


