SG Armaturen - PRO/MIDI 250MM REHAB RING SORT (IN/OUTDOOR) - 3828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 250 mm
Bredde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980038282
Elnummer
3100988
Leverandørens varenummer
3828
Typebeskrivelse
3100988
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
250 mm
PRO/MIDI 250MM REHAB RING SORT (IN/OUTDOOR)


