SG Armaturen - PRO/MIDI 300MM REHAB RING HVIT - 3825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 300 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980038251
Elnummer
3100566
Leverandørens varenummer
3825
Typebeskrivelse
3100566
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
300 mm
Bredde:
300 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
45 mm
Diameter:
300 mm
Profesjonell downlight for inne- og utendørsbruk. Produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert hvit eller grafitt overflate, og klart frontglass. Avansert reflektorteknikk og tilbaketrukken, kraftig LED-lyskilde gir høyt lysutbytte. Verktøysfri montering, og mulighet for viderekobling. Innbyggingshøyde 110mm, og hulldiameter Ø83mm. Beskyttelsesklasse IP54. Passer også til Exclusive Midi.


