Utgått

SG Armaturen - QUART GALVANISERT 10W LED E27 - 691597

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - QUART GALVANISERT 10W LED E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Aluminium

  • Maks systemeffekt - 10 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986915976

Elnummer

3100019

Leverandørens varenummer

691597

Typebeskrivelse

3100019

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Aluminium

Maks systemeffekt:

10 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

240 mm

Høyde/dybde:

136 mm

Lengde:

120 mm

Veggarmatur i galvanisert stål. monteres som nedlys. Leveres med utskiftbar 10W LED pære med E27 sokkel. Enkel montering og utskiftning av lyskilde.