SG Armaturen - RAMME 2X SORT - 78011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Blindplate/avdekning
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987801117
Elnummer
1401276
Leverandørens varenummer
78011
Typebeskrivelse
1401276
Modell / utførelse:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Blindplate/avdekning
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9004
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
84 mm
Høyde:
10 mm
Dybde:
10 mm


