SG Armaturen - Rax 150 Asymmetrisk - 8249043370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Glass
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821165372
Elnummer
3207395
Leverandørens varenummer
8249043370
Typebeskrivelse
3207395
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Glass
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
100 mm
Diameter:
173 mm
Rax 150 / Rax 150 Utenpåliggende reflektor Asymmetrisk


