SG Armaturen - Rax 150 rehabring Ø155-200mm SORT - 212617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982126178
Elnummer
3219282
Leverandørens varenummer
212617
Typebeskrivelse
3219282
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
220 mm
Rehabring for Rax, passer hulldiameter 155-200mm


