SG Armaturen - RAX 150 REHABRING Ø155-200MM SG HVIT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703821176545
Elnummer
3201420
Leverandørens varenummer
8249044683
Typebeskrivelse
3201420
Type tilbehør/reservedel
Avdekning
Farge
Hvit
Materiale
Aluminium
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Lengde
200 mm
Bredde
155 mm
Høyde
155 mm
Diameter
200 mm
Rehabring for Rax, passer hulldiameter 155-200mm