Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - Rax 200 Glass sandblåst IP44 - 8249044670

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Rax 200 Glass sandblåst IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • UHF - nei

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821175029

Elnummer

3201844

Leverandørens varenummer

8249044670

Typebeskrivelse

3201844

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Plast

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Spenningstype:

AC

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Ytre diameter:

223 mm

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Rax 200 er utformet for å redusere energiforbruket uten å gå på bekostning av den visuelle kvaliteten. Den unike reflektorutformingen kombinert med nyeste LED-teknologi sikrer høy effektivitet. Lavt energiforbruk. Opptil 103 lm/W. MacAdams faktor – SDCM: 2. Fargegjengivelse: Ra>80 og Ra>90. Levetid: L90/B10>50.000 timer. Svært effektiv optikk.
Rask og enkel installasjon. LED-design i høy kvalitet. Fleksibel løsning for alle slags bruksområder.
SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien