SG Armaturen - Rax 200 avlastningsplate Ø200 mm for myke tak
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821133937
Elnummer
3210315
Leverandørens varenummer
8249038725
Typebeskrivelse
3210315
Type tilbehør/reservedel
Andre
Farge
Hvit
Materiale
Stål
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Lengde
585 mm
Bredde
260 mm
Høyde
15 mm
Diameter
0 mm
Flott LED-downlight som passer inn i de fleste arealer. Armaturen leveres komplett med takring i trykkstøpt aluminium og matt reflektor, mens armaturhuset er produsert i flammehemmende polykarbonat. Monteres raskt og enkelt med hurtigkobling i takplater med en tykkelse på 1-50mm. Leveres komplett med driver. Ulike reflektorinnsatser og dekorglass tilgjengelig.